※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/メネジ付(止り穴)形状E
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521605
品番
24661.0463
参考基準価格(税別)
¥7,056
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
形状
E
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
296
種類
多角形
仕上
サンド・ブラスト
寸法h2(mm)
40
寸法d1(mm)
63
寸法d2(Φmm)
20
取付部
めねじ
寸法t2(mm)
22
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
22
寸法d5
M12
材質(取付部)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)