Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、ステンレス鋼/止り穴付(メネジなし)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521745
品番
24690.0240
参考基準価格(税別)
¥2,815
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
質量(g)
29
種類
多角形
寸法t(mm)
15
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
約 25
寸法h2(mm)
約 12.5
寸法d1(mm)
40
取付部
めねじ
寸法d4(Φmm)
14
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
約12.5
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)