※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/止り穴付(メネジなし)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521919
品番
24690.0663
参考基準価格(税別)
¥8,578
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
386
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
39
寸法h2(mm)
18
寸法d1(mm)
60
寸法d4(Φmm)
25
寸法t1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
18
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)