※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/一部メネジ付貫通穴
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521946
品番
24690.0664
参考基準価格(税別)
¥9,431
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
362
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
39
寸法h2(mm)
18
寸法d1(mm)
60
取付部
めねじ
寸法d4(Φmm)
25
寸法t2(mm)
20
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M12
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)