※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スターノブ(ファイブノブ)
スター・グリップ、ステンレス鋼削り出し/メネジ付(止り穴)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45521955
品番
24690.0645
参考基準価格(税別)
¥4,341
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
134
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
30.5
寸法h2(mm)
15
寸法d1(mm)
40
取付部
めねじ
寸法d4(Φmm)
18
寸法t1(mm)
12
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
寸法d3
M6
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)