Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
40
10
15
20
25
30
40
50
60
80
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45522226
品番
24740.0254
参考基準価格(税別)
¥859
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
L
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
108
種類
多角形
最高温度(℃)
110
寸法l(mm)
40
仕上
(ねじ)亜鉛メッキ
寸法d1(mm)
63
取付部
おねじ
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
40
寸法d2
M12
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
スチール