枠のH寸法がもう少し小さければ根太を欠くことなく納まるのですがね。施工はやり易かったですし見た目も良好でした。
大工さんに聞くと普通の点検口の方が慣れているので使いやすいとの話です。内装業者がCF張る際にこのワンタッチタイプを知らないので外し方がわからなかったそうです。
商品と価格は満足です。
ただし、注文時の写真では、床板も含んでいたので、これはお買い得であると急いで(慌てて)注文!。当然の如く枠のみでした。落ち着いて良く確認してから注文しましょう。
ご意見ありがとうございました。
床開口部に枠をはめ込んで、ワンタッチで動作するスライド式のピンで留める構造です。ピンは蓋の開閉時に枠が浮き上がらないようにするものです。枠自体は開口部のふちに乗っているだけですので、開口が不正確だと強度が下がります。
ワンタッチ機構は上から押さえると横向きにピンが出ます。下から持ち上げるとピンが戻って取り外し可能ですが、何度も操作すると壊れるでしょう。
なお、このワンタッチ部品は押し下げると下に飛び出ますので、点検口直下にあるものと干渉します。今回の施工先は床下収納庫の補強材と干渉したため、点検口自体はワンタッチで簡単に取り付けできましたが、収納庫の再施工にかえって手間がかかりました。
誠に申し訳ございませんでした。
材質がアルミだけでなく、強化プラの開発してほしい。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
写真を見て、フローリングの蓋も付いている物と勘違いしての購入でしたが、購入した枠や補強を交換する事により改善出来ました。蓋だけを交換するつもりでしたので改造等時間がかかりましたが結果としてフローリングの柄が変化無く良かったです。
今回購入させていただきました商品ですが、設置方法もワンタッチでとてもわかりやすい商品でした。
ただ、欲を言わせていただければ取り付け方法がワンタッチ式の為少し貧弱な感じを受けました。
強度も必要以上にあると思われますが、取り付け後に少し補強を加えてみたくなる印象を受けました。
今回購入した商品が、600×600と開口部が大きいせいもあるとおもいます。
全体の満足度は取り付け方法、価格とも非常に満足のいく商品でした。