ビオラモ ショートピペット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 45522407 品番 GSP010225
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

クリーンベンチ・安全キャビネットの作業に適しています。
開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品にはロット番号を記載しています。

容量(mL)25 1目盛(mL)0.5 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 精度(%)±2(全量) 上部外径(Φmm)8 アズワン品番1-2066-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする