- ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ) 45522477 - ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ) 45522477 - ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ) 45522477 - ビオラモ ディスポピペット VIOLAMO(ビオラモ) 45522477

ビオラモ ディスポピペット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(150本) 注文コード 45522477 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

開封が容易なピーリング包装(プラスチック+紙)です。
2方向の目盛(順目盛・逆目盛)とマイナス目盛付きです。
容量を識別できるように色分けしています。
綿栓付きですので過充填を防止します。
個々の商品には、ロット番号を記載しています。
外箱は開口が大きく取り出しが容易です。

ピペットの種類ディスポーザブルピペット 容量(mL)25 1目盛(mL)0.2 上部外径(Φmm)7 仕様綿栓付き、パイロジェンフリー、CEマーク 材質PS(ポリスチレン) 滅菌γ線滅菌済(個包装) 精度(%)±2(全量) 箱寸法(mm)402×303×141 アズワン品番1-2247-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする