ビオラモ 紫外線透過型ディスポセル(ミクロ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45522547 品番UVC-Z8.5
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,770
販売価格(税別)
10,700

紫外線領域から可視領域(220〜800nm)まで幅広く使用できます。
少量サンプル(50μL)の測定が可能です。
透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。
個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。
クリーンルームで成形しています。
フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。
透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。

材質紫外線透過プラスチック 寸法(mm)12.5×12.5×45 容量50μL〜2.5mL タイプミクロ 光路長(mm)10 アズワン品番1-2956-01 透過面2面 光路幅(mm)2 光軸高さ(mm)8.5(容量50μL時)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:237

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分光光度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする