画像準備中

スター・グリップオネジ付、DIN6336プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45522576 品番 24740.1305
参考基準価格(税別)¥2,560 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)232 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法l(mm)60 寸法d1(mm)80 取付部おねじ ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)60 寸法d2M16 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする