曜日別特売
M6 六角ナット1種(ステンレス) 大阪魂 45522617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種(ステンレス)

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(85個)注文コード45522617品番M6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

並目

ねじピッチ1.0ねじの呼びM6ねじの呼び寸法M6厚さ(mm)4.7~5対辺(mm)9.78~10規格ドイツ規格DIN934強度A2-70材質/処理SUS304/パシペートねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45522556
2013-06-05
用途: 木製遊具の金物に使います。
建設業・工事業

ホームセンターより安く、商品もしっかりとしています。けれど、一部にネジのかみにくいのがあります。しかし、値段を考えれば上等です。また、対応も早く助かりました。

対象商品 : 45522601
2013-07-24
用途: 美容室にて
なおーず

問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする