スター・グリップ、プラスティック/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
内容量1個注文コード45522637品番24750.0050
参考基準価格(税別)¥325販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質(本体)PA6質量(g)16種類多角形温度範囲(℃)-30~80寸法d1(mm)50取付部めねじ材質(カバー)PA寸法l1(mm)26寸法l2(mm)10寸法d3(Φmm)22色(カバー)黒(RAL9005相当)ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応取付長(mm)10寸法d2M6色(グリップ)黒(RAL9005相当)材質(取付部)ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする