Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップ、プラスティック/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M8
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10
7
9
10
13
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45522646
品番
24750.0055
参考基準価格(税別)
¥355
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
材質(本体)
PA6
質量(g)
19
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
寸法d1(mm)
50
取付部
めねじ
材質(カバー)
PA
寸法l1(mm)
26
寸法l2(mm)
10
寸法d3(Φmm)
22
色(カバー)
黒(RAL9005相当)
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d2
M8
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼