M16 六角ナット1種(ユニクローム) パック入り 大阪魂 45522662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ナット1種(ユニクローム) パック入り

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) 注文コード45522662 品番M16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

並目

ねじの呼びM16 ねじの呼び寸法M16 厚さ(mm)12.3〜13 ねじピッチ2 対辺(mm)23.67〜24 規格ドイツ規格DIN934 強度8 材質/処理S35C/ユニクローム ねじ山種類メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45522662 M16 05529246 M16 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂 1パック(13個) 499 税込549 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522671
2013-07-05
用途:
ネジ変更に伴う留め具

製品がタッピングからミリネジへ変更となりこのナットを留め具として使っています。
品質は悪くなく個体差もほとんどないようなのでこの価格なら十分な品質でした。

対象商品:
45522671
2013-07-10
用途:
模型工作組立て

低価格且つ十分な品質で、良い買い物が出来たと思っております。

対象商品:
45522705
2013-06-14
用途:
機械パーツ
株式会社小樽キャスト製作所 様

安くて助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする