スプリングワッシャー(ユニクローム)

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(180個) 注文コード 45522897 品番 M8
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
呼び寸法M8 寸法(幅W×厚さ)(mm)3.2×2 外径(Φmm)15.4 規格JIS 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクローム 種類スプリングワッシャー 表面処理ユニクローム 材質/処理バネ鋼/ユニクローム

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522845
2025-03-03
用途:
電気工事

既製品と変わらず値段も安くて普通に使えてとてもいいと思います。

対象商品:
45522845
2024-05-04
用途:
トラクター

トラクターの爪を交換する際に、必ず必要で買いました。

3人が参考にしています
対象商品:
45522881
2023-10-18
用途:
機械の組み立て
株式会社吉成産業 様

良かったです、何も言う事が無いです、文字が埋まりません。

対象商品:
45522845
2023-10-16
用途:
長ネジ[1000mm]の固定用に使用
製造業

問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます

2023-05-27
用途:
盤取付
建設業・工事業

ホームセンターだったらバラ売りが多く
めんどくさい。その点袋売りは助かります。
品質も今の所問題なく助かります。

対象商品:
45522881
2023-06-06
用途:
ボルトのゆるみ止め
有限会社興達 様

商品性能に満足し尚且つ、コストパフォーマンスにすぐれている。

対象商品:
45522845
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
45522863
2022-11-14
用途:
各種工作

ホームセンターよりはお得に購入できるので助かります。品質も全く問題ありません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4966:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする