スプリングワッシャー(クロメート)

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 45522906 品番 M10
参考基準価格(税別)¥374 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
呼び寸法M10 寸法(幅W×厚さ)(mm)3.7×2.5 外径(Φmm)18.1 厚さ(mm)2.5 材質/仕上鉄/クロメート 種類スプリングワッシャー 規格JIS規格バネ座金2号 表面処理クロメート 材質/処理バネ鋼/クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45522915
2024-03-10
用途:
ベランダdyi
製造業

必要とする数が適量であったので良かったと思います。

対象商品:
45522915
2023-04-14
用途:
旧車の補修

部品の脱着時には新品交換が原則ですが、旧車の補修となると見栄えも大切な要素になります。この座金なら雰囲気を壊すこと無く、とても良いです。

対象商品:
45522915
2023-03-24
用途:
車両のメンテナンス

クロメートメッキの品が少なくなって来たので、本品はありがたい。

対象商品:
45522915
2022-02-23
用途:
車の整備
サービス業

この手の部品は、もうモノタロウさん一択ですね。ホームセンターにもありそうでない。

対象商品:
45522906
2021-01-28
用途:
除雪機のシャーボルト
農・林・水産業

除雪機のシャーボルトに組み合わせて使用しています。
安価で助かります。

対象商品:
45522906
2020-01-22
用途:
土台固定用の寸切りM10用
製造業

ナットとばね座金と四角ワッシャーすべて大阪魂。
クロメートで統一できてユニクロより少し錆に強いところがいいですね。
できれば20個とか50個とか100個とかで数が合っているともっと買いやすいです。

対象商品:
45522915
2019-07-03
用途:
機械メンテナンス

他メーカーと遜色なく問題無しで使用できコストダウン出来ました。

対象商品:
45522915
2018-06-20
用途:
組立作業

指定部品、問題なく使用しています、無事組立は終了しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4889:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする