スプリングワッシャー(ステンレス)

(122件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(40個) 注文コード 45522933 品番 M12
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

パック単位の小口販売です。

呼び寸法M12 寸法(幅W×厚さ)(mm)4×2.5 外径(Φmm)21.1 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)2.5 種類スプリングワッシャー 規格ドイツ規格DIN127B 材質/処理SUS304/パシペート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
学校の授業
卸売・小売業

錆びにくいので良いと思う。ステンといっても、鉄よりずっと長持ちする。

2025-05-13
用途:
工場作業
有限会社オートガレージ須合 様

商品早く入荷して助かりました材質よく満足
また注文したいと思います。

対象商品:
45522924
2023-11-07
用途:
ケミカルアンカー埋設後のナット締め込み時に
クライムワークス 様 (サービス業)

問題なく使えています。少し高くなってもいいのでSUS316のバージョンもあると嬉しいです。

対象商品:
45522976
2023-09-03
用途:
キャスターの軸の修理
チョコカンパニー 竹中 様

軸受け部分として、使うため使っている内ににネジの緩みことの防止出来ました。

対象商品:
45522933
2024-04-05
用途:
ベルトをツナグ時に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

思ってた通りの商品です。再リピ致します。
有難うございます。

対象商品:
45522933
2023-05-23
用途:
修理
農・林・水産業

ボルトと合わせて購入。錆びにくいので良いと思う。ステンといっても、本体がさびていると結局うつされる。それでも鉄よりずっと長持ちする。

対象商品:
45522933
2023-02-06
用途:
機器組み立て修理
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

丈夫そうで仕上げもきれいにできており良いと思います後は耐久性
海外のメーカーでは壊れてしまうものもあるので経過観察します。

対象商品:
45522924
2022-12-30
用途:
照明器具の固定
株式会社有坂電機 様 (建設業・工事業)

商品の選択もし易く、配送もスムーズに届きました。申し分ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4946:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする