HL3069-A ツールボックス モノタロウ 45523003

 

HL3069-A ツールボックス モノタロウ 45523003 HL3069-A ツールボックス モノタロウ 45523003 HL3069-A ツールボックス モノタロウ 45523003 HL3069-A ツールボックス モノタロウ 45523003

ツールボックス

(161件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45523003 品番HL3069-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
材質ポリプロピレン 仕様中皿付き 質量(kg)1.26 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)405×195×185 穴幅(mm)15×20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)195×405×185
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45523003 HL3069-A 25575148 MST490 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45523003
2021-10-03
用途:
道具箱
金融・保険業

カナヅチ、ドライバー、ネジ類etc.
重宝してます。

対象商品:
45523003
2020-02-16
用途:
小物入れとして

軽量でできているので、思い工具を入れるには向いていないかもしれませんが・・小物入れとしてはいい感じです。積み重ねるともできますので便利です。大きさに種類があれば用途別に揃えたいと思います。

対象商品:
45523003
2019-12-07
用途:
工具類の分別保管

丈夫で安いので良かった。大きな工具箱1つに入れるより工具の管理がしやすいので結局10数個購入した。

対象商品:
45523003
2019-12-02
用途:
再生自転車整備工具入れ
その他業種

再生自転車整備の職場にて使用しています
自分と他人の工具を分けるのに
役立ってます

対象商品:
45523003
2019-05-11
用途:
工具の分別整理に

安価で丈夫、最近の製品は肉厚の薄い物が多いが、この製品の本体肉厚は十分厚く満足。 積み重ねも可能。 何回かに分け10個程度購入した。用途に応じて工具を分類保管している。 大きなものにすべて入れるよりこのサイズの工具箱に小分けする方が便利。

対象商品:
45523003
2019-05-11
用途:
工具などの収納
運輸・通信業

今回で3個目の購入です。
グラインダーの収納に購入しました。
工具箱の下にはグラインダー本体、上のトレーは
仕切りを外し、替え刃などの収納スペースに使用しています。
この価格で、これだけしっかりと作られているので
大変満足しています。

対象商品:
45523003
2019-05-07
用途:
自家用車用工具箱

BOX本体は問題なく取っ手もしっかりしていて満足。しかし、購入当初より右側のロックに節度感がなく軽く触れるだけで解錠してしまう。左右を入れ替えると元右側のロックが同様なのでこのロックハンドルに問題ありそう。左右を見比べるとレバーとBOXをつなぐジョイント?の表裏?が異なっていたので正常な方と同じにしてみたところ我慢できるレベルになった(違いはわからないが)。結論として、PB商品とはいえ初めて買ってこのクオリティならリピートはしない。

1人が参考にしています
対象商品:
45523003
2019-07-31
用途:
手頃な大きさ

厨房の機器のパーツの取り外しに使うちょっとした工具箱にちょうどいい。100均の300円や500円のものよりしっかりしている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする