VC-160T用切断砥石

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45523046 品番30528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に 適合VC-160T、HSC-160TB 粒度#46 砥材A 外径×穴径(Φmm)160×20 切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45523046
2020-06-13
用途:
通常の金属切断
サービス業

被切断物材質にもよるが、比較的柔らかい軟鉄は問題ないものの鋼鉄・ステンレスは刃物摩耗が激しい。使用目的材を考慮した購入に心がけたい。

対象商品:
45523046
2020-03-04
用途:
パイプのカット
農・林・水産業

切れ味等に特に問題なく、ごく一般的な切断砥石という感覚。
磨耗も、特に他のものを使ったことがことがないので比較はできないが、22径×肉厚1.2mの切断で60回の使用。

対象商品:
45523046
2017-05-12
用途:
単管の切断用

このサイズの切断砥石は地方ではなかなか手に入りにくいのでありがたいです。

対象商品:
45523046
2015-06-19
用途:
切断用

普通に使えます。
価格も普通なので、歯が無くなったらリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする