曜日別特売
TVC-201 TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC 45523152

TVC-201 TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC 45523152
TVC-201 TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC 45523152
TVC-201 TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC 45523152
TVC-201 TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付 TVC 45523152

TVC-201 マイクロレザー手袋アテ付

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)21
内容量1双注文コード45523152品番TVC-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。
手のひらPU補強で強度とすべり止め。
カラビナフック取り付け可能。

サイズL材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他入数(双)1機能強靭性全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20手の平幅(cm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-06
用途: 自動車等の運転用

一言,失敗した.正直ワークマンのWB BESTに近いものを求めて買ったがところそのときのサイズがLだったから,これもLだろうと思っていたら指の股に1cmくらい隙間があるような感じで,さらに手のひらの親指の根本の母指球という部位がキツイ感じだった.
滑り止めになるゴム部は確かに良いが,ミトンをつけてるような感じで指の股にグローブがフィットする快感は得られない.裁断したサイズでゴム部をいっしょに縫製したら実際のサイズが小さくなったんじゃないかと穿ってみている.

対象商品 : 45523152
2023-02-09
用途: 資材の運搬時
建設業・工事業

本商品を何年も使用してますが、他の手袋よりも長持ちします、指先のすべり止めがはがれにくいです。

2022-08-17
用途: 車の運転時
その他業種

冬の車の運転で手が乾燥しているとハンドルが滑るのでこの手袋を使い始めましたところ、しっかりグリップするのでとても良いです。サイズは他社より少し小さめかと思いますが、手に馴染んでくるとフィット感が増して逆に良いです。夏に素手でハンドルを掴むと汗でベタついていましたが、この手袋をしているとそれが無いので今では運転時に手放せなくなりました。
 滑り止めの部分が半年でボロボロになるのでそこの耐久性がもう少し欲しいですが、値段と質のバランスの取れた良い商品だと感じました。

対象商品 : 45523161
2022-03-27
用途: DIY作業
製造業

DIYショップに等に同じような1000円前後の作業用手袋がありますが、この手袋は、指先の耐久性が今まで使っていた物よりも良いとと思います。
見た目も良いのでリピ買いしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 45523143
2021-11-03
用途: 工場での現場作業
製造業

今まで様々な手袋を試してきたけれど自分はこれが一番良いと思える。
汚れても洗えるしピッタリしたフィット感が素晴らしいと思います。
周りの労務者達からは「粋な手袋してはるわぁ・・わては安い軍手や・・」と言われて鼻が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 45523143
2021-05-27
用途: 細かい作業

手にフィットして使いやすいです。
見た目がお洒落なのでスポーツに使えるかもしれません。

対象商品 : 45523152
2021-05-07
用途: 農業作業で
農・林・水産業

リピです。
すごく手にフィットするので機械等の時の運転す時にも楽です。
気に入ってます。

対象商品 : 45523143
2020-04-15
用途: バイク整備。

フィット感が良く細かい作業も出来て大変良いです。また、購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする