Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スター・グリップオネジ付、プラスティック/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
ねじの呼び
M6
M4
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
28
10
14
18
23
28
38
48
58
寸法l(mm)
28
10
14
18
23
28
38
48
58
質量(g)
15
15
15
21
6.1
6.6
6.9
7.3
7.7
7.1
7.9
8.4
9
9.6
10
11
12
13
14
16
19
20
23
26
27
29
32
35
40
41
43
46
49
51
54
59
64
69
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45523179
品番
24750.0280
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
材質(本体)
PA6
質量(g)
15
種類
多角形
温度範囲(℃)
-30~80
寸法l(mm)
28
寸法d1(mm)
40
取付部
おねじ
材質(カバー)
PA
寸法l1(mm)
22
寸法l2(mm)
9
寸法d3(Φmm)
16.5
色(カバー)
黒(RAL9005相当)
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
28
寸法d2
M6
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
材質(取付部)
ステンレス鋼