TVC-102 メカニック手袋アテ付

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード45523256 品番TVC-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手にフィットした装着感が抜群。
手の平と甲にクッションを入れ作業時の手を保護。
カラビナフック取り付け可能。

サイズLL 材質ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他 入数(双)1 機能強靭性 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45523247
2018-06-16
用途:
農業機械の操作
農・林・水産業

他の人のレビューにもありましたが、半日で操作レバーに当たる部分の表面が剥がれてしまいました。
材質の問題かな。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させていただきます。

対象商品:
45523256
2018-02-04
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

作業に最適です。手袋に当ての部分にクッションが付いてるので、作業が楽です。

対象商品:
45523231
2016-12-30
用途:
種々の作業用

これは以前に購入して2度目の購入。1 フィット感がよい。指先が余らず、しっかりなじむ。2 手のひら側の指先や手のひら中央部に滑り止めがなされているの使用しやすい。 3
手首のベルクロぶが安っぽくない(長方形ではなく、きちんとカーブしてある)。4 使用しての感想ー@手首のベルクロテープのゴムが伸びるというか、伸びすぎる。もっとも、これは長期間使いすぎたせいかもしれないのだが。A値段の割に、縫製が丁寧で、縫い目が細かい。MADE IN CHINA だが、問題はない。

対象商品:
45523231
2016-11-16
用途:
一般的作業

写真でもわかると思いますが、指が湾曲しているのでフィット感がいい。手のひら側の素材に適度なグリップ力がある。手首のところのゴムが少々伸びる。しかしおすすめ。

対象商品:
45523247
2015-10-15
用途:
自転車・犬の散歩

フィット感は最高です。親指に向けて細い反射テープがあるので、夜間の犬の散歩のときにも重宝します。細かい心配りですね。
ここのメーカーの商品はどれも皮が柔らかく使いやすいです。
春先や秋に丁度いい商品です。

対象商品:
45523256
2015-10-07
用途:
軽作業

縫製などはしっかりしていると思います。LLを購入したのですが、他の商品よりは少し小さめでした。

対象商品:
45523247
2015-04-13
用途:
鉄骨組み立て作業でボルト挿入するのに使用する目的で購入

皮手ですと、指先の感覚が判りずらいかといって、薄手の手袋だと、現場での鋼材や擦れで破けてしまうので購入しました、指先でのフィット感は思った感じですね、手の甲やその他の厚みもいい感じですね、実際使ってみての使用感はまだですが、いい感じなら、引き続き購入します、値段がもう少し安ければと感じています。

対象商品:
45523256
2015-02-10
用途:
植木の剪定や伐採作業他、簡易的な手の保護に

今回、自分の使用目的に合いそうな手袋を4点購入しましたが、この手袋が一番はめ心地良く植木作業や
車いじりに良さそうです。持ちが良ければリピートしたい手袋です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする