TVC-401 牛レンジャー手袋アテ付

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード45523292 品番TVC-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A級の牛革を使用した最高の質感。
最高品質の牛革で本来の摩耗強度とやわらかさを実現。
手の平アテ付で強度UP。
最高技術縫製でストレスの無い装着感。
カラビナフック取り付け可能。

サイズM 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)9 手のひらまわり(cm)18 材質牛皮、その他 加工手のひら当て付き 機能強靭性 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45523317
2021-09-12
用途:
バイク用

手袋本体は柔らかく耐久性もあります。手のひらの当てがもう少し手首側まで大きければ文句なしです。但しベルクロの耐久性が無さすぎます。

対象商品:
45523301
2019-11-28
用途:
はめる
建設業・工事業

新しいと手が白くなって気持ち良いです。縫製が上手です。

1人が参考にしています
対象商品:
45523301
2019-02-15
用途:
田畑、山林作業全般
農・林・水産業

柔らかくてとても良いのですが、私はマジックテープがとても気になり、切断して使用しております。

対象商品:
45523292
2018-10-20
用途:
ドライビンググローブの代用で使用。

心配の縫製もしっかりとしていて安心しました。
確かに最初は粉が手に付きますが私は気にならないレベルで、数回使用のうちに付かなくなります。シフトチェンジの際のグリップも良好で、
見た目もパイピングが洒落ており本物の10分の1の価格ですコスパ良いです。

対象商品:
45523292
2018-03-03
用途:
外作業用

トンボレスキューには及ばないが値段的には良い感じです。トンボでは勿体ない場面で使い分けています。

対象商品:
45523292
2017-11-18
用途:
野鳥撮影用機材の作業や運搬

カメラや望遠レンズ等の細かい作業や、三脚雲台等の重量物の組み立て運搬でも、この手袋を外さずに作業が出来るので大変重宝しています。

対象商品:
45523317
2016-04-07
用途:
設備工事
建設業・工事業

過去のレビューにも指摘が有りましたが、手袋内側の繊維質が軟らかく毛羽立ちすぎているので手を出し入れするたびに粉状の皮がポロポロと落ちます。メーカー謳いの最高級牛革使用は明らかにオーバーですし、縫製も普通のレベルですが初期状態での革の柔らかさは指に馴染みやすく作業はし易いのでしばらく使用してみたいと思います。
またサイズが小さ目とのレビューもありましたので、普段使いはLなのですがこの商品はLLで注文しました。
確かにワンサイズ上で購入した方がよさそうです。
仕事の性質上、手の平側、各指の表裏とも皮で、甲の部分だけ化繊の作りが理想なのですがなかなか見つかりませんので、滑りづらさ、破れにくさ、柔らかさ、フィット感を重視すると、オール牛皮製のこのTVC-401とペンギンエースのプロバンスが最も高い評価を与えられます。
値段も高いですがプロバンスの質感、作りの良さは別格です。

対象商品:
45523292
2016-04-28
用途:
電気工事作業

この手袋を使用しだして数年経ちますが、以前から思っていたことを初めて書きます。
革の柔らかさとシッカリした厚みのわりには指先での細かい作業性も良く基本的には気に入っています。
残念な所は、いつも10束買うのですが、一枚一枚の革の厚みや縫合具合にかなりバラつきがあり、革が薄く直ぐに穴が開いたり、縫合が悪く直ぐに縫い目が裂けてしまったりするのが10束中3〜4割はあります。
酷いのは、縫い合わす生地がちゃんと重なってなくて縫えてなかったり、手にはめようと引っ張っただけで縫い目から裂けた事もありました。
縫合をもっと丁寧に作って貰えたら使いやすくて良い手袋だと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする