手袋本体は柔らかく耐久性もあります。手のひらの当てがもう少し手首側まで大きければ文句なしです。但しベルクロの耐久性が無さすぎます。
心配の縫製もしっかりとしていて安心しました。
確かに最初は粉が手に付きますが私は気にならないレベルで、数回使用のうちに付かなくなります。シフトチェンジの際のグリップも良好で、
見た目もパイピングが洒落ており本物の10分の1の価格ですコスパ良いです。
カメラや望遠レンズ等の細かい作業や、三脚雲台等の重量物の組み立て運搬でも、この手袋を外さずに作業が出来るので大変重宝しています。
過去のレビューにも指摘が有りましたが、手袋内側の繊維質が軟らかく毛羽立ちすぎているので手を出し入れするたびに粉状の皮がポロポロと落ちます。メーカー謳いの最高級牛革使用は明らかにオーバーですし、縫製も普通のレベルですが初期状態での革の柔らかさは指に馴染みやすく作業はし易いのでしばらく使用してみたいと思います。
またサイズが小さ目とのレビューもありましたので、普段使いはLなのですがこの商品はLLで注文しました。
確かにワンサイズ上で購入した方がよさそうです。
仕事の性質上、手の平側、各指の表裏とも皮で、甲の部分だけ化繊の作りが理想なのですがなかなか見つかりませんので、滑りづらさ、破れにくさ、柔らかさ、フィット感を重視すると、オール牛皮製のこのTVC-401とペンギンエースのプロバンスが最も高い評価を与えられます。
値段も高いですがプロバンスの質感、作りの良さは別格です。
この手袋を使用しだして数年経ちますが、以前から思っていたことを初めて書きます。
革の柔らかさとシッカリした厚みのわりには指先での細かい作業性も良く基本的には気に入っています。
残念な所は、いつも10束買うのですが、一枚一枚の革の厚みや縫合具合にかなりバラつきがあり、革が薄く直ぐに穴が開いたり、縫合が悪く直ぐに縫い目が裂けてしまったりするのが10束中3〜4割はあります。
酷いのは、縫い合わす生地がちゃんと重なってなくて縫えてなかったり、手にはめようと引っ張っただけで縫い目から裂けた事もありました。
縫合をもっと丁寧に作って貰えたら使いやすくて良い手袋だと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。