画像準備中

スター・グリップオネジ付、プラスティック/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45523967 品番 24750.0272
参考基準価格(税別)¥375 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質(本体)PA6 質量(g)14 種類多角形 温度範囲(℃)-30〜80 寸法l(mm)23 寸法d1(mm)40 取付部おねじ 材質(カバー)PA 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)9 寸法d3(Φmm)16.5 色(カバー)オレンジ(RAL2004相当) ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)23 寸法d2M6 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする