JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油専用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
45524412
品番
PC50M
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途
オイル用
排水溝の浮上油や機械周りに。
油拭き取りウエスの代替品として。
対応
オイル
仕様
ミシン目入り
トラスコ品番
433-1893
材質
ポリプロピレン(PP)
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
4
寸法(mm)
400×500
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
80
吸収量
90(L/箱)
縦(mm)
400
横(mm)
500
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300