JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの シートタイプ吸収材
高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
45524421
品番
MPCA54M
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1枚あたりの価格が安く油拭き取り作業などで、枚数を多くお使いになる方に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
グレーで汚れが目立ちにくいです。
用途
オイル・水用。
油拭き取りウエスの代替品として
対応
オイル、水
トラスコ品番
433-1907
形状
シートタイプ
厚さ(mm)
4
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
縦(mm)
400
横(mm)
500
吸油量(L/箱)
90
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300