JOHNAN
JOHNANの 液体吸収材・処理剤
JOHNANの ロールタイプ油吸収材
高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1巻)
注文コード
45524455
品番
MPCARZ
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
1m
2
あたりの価格が安くなっており、経済的です。
ミシン目が入っており、刃物を使わずに100mm×250mmにカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
モノタロウではこんなお得な商品も!
油・水吸着マット ロールタイプ
モノタロウ
¥
9,998
¥
10,998
税込
用途
オイル・水用。
油拭き取りウエスの代替品として
対応
オイル、水
トラスコ品番
433-1915
形状
ロールタイプ
幅(mm)
400
厚さ(mm)
3
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)
色
グレー
長さ(m)
18
吸油量(L/箱)
29
注意
※吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。※廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,230
/
税込
¥
1,353
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300