- ピックアップツール LED付 モノタロウ 45524482

 

ピックアップツール LED付

(32件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45524482 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手の届かない狭い場所に落ちた部品を取り出すのに便利です。
マグネット部にLEDライトも付いているので暗い場所でもよく見えます。
手元部にもマグネットが付いているので鉄部に固定もできます。

吸着力(先端)3.2kg、(手元部)3.2kg 材質(伸縮シャフト)鉄 材質(本体)アルミ 質量(g)114 電源ボタン電池LR44×4個(モニター電池) 伸縮範囲(mm)175〜570 寸法(Φ×mm)21×175 照度(Lx)約800(50cm時) LED寿命(時間)50000
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45524482
2021-09-15
用途:
車メンテと電気工事用
自動車・二輪車・自転車関連業

メンテ用で購入しましたが、磁力があまり強く無い為重いボルトだと持ち上がらないです。あとライトLEDですがちょっと光量不足感があります。その二点が改良されれば多少値上がりしてでも買いかと思います。

対象商品:
45524482
2021-06-20
用途:
足元にクリップが落ちてつまめない時に

電気の接触が悪くなり、ヘッド部分を押さえてないと電気が点かなくなりました!
気に入ってるので他店で安く売ってるのを見つけたので購入予定!治せたらいいのに(´;ω;`)ウゥゥ

対象商品:
45524482
2021-06-01
用途:
整備ツールとして購入

狭いところに落とした部品を取るために購入しましたが、少し大きいのであまり狭いところは使いにくいです。

対象商品:
45524482
2021-04-12
用途:
車のメンテナンス
製造業

奥まった所に落としたナットなどライトをつけて探せるので
便利。先端がもう少し小さいとさらに良い。コスパは良いです。

対象商品:
45524482
2021-01-13
用途:
車のメンテナンス
有限会社山野辺設備 様 (建設業・工事業)

車のスキマに落ちたビス等拾うのに、いつも手を伸ばしたり一部のパーツを外したりして苦労してましたが、こちらを使えばLEDも付いてるし、上から覗きながら簡単にピックアップできます。
LED側も磁石になってるのが良いですね。

2021-06-01
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

当初不良品でしたが、交換していただきありがとうございました。

対象商品:
45524482
2020-07-27
用途:
細い所にクリップなどを落とした時にめっちゃ助かる。

マグネット効果が上下にあるし伸びるし曲げれるし とっても助かります。
座ったまま足元に落ちたクリップやホチキスの芯を拾えます。椅子をどかさずスピーディーに拾えるなんてなんて便利なんでしょうしかもライト付き!ライトの電池は、入って無いと思い同時に購入してしまったんだけどちゃんと入ってるんですね。本体安いから入って無いと思ってました。(笑)
ちょっと気になるのはライトのスイッチが安っぽいって事だけですね。

対象商品:
45524482
2020-05-16
用途:
車のメンテナンス作業
製造業

部品交換後に組付けしてもとに戻した後、しばらく様子見するとき(微妙な液漏れないかとか)すでに入り組んだ状態なので、これが費用に重宝してます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする