チェリーナ 業務用

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(4.5L) 注文コード45524771 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ゆたかな泡立ちで油汚れもサッと落とせるすすぎが早く、スッキリとした洗いあがり。
すすぎ水も減り、節水にも。
手肌にやさしい植物系洗浄成分AG配合のマイルド処方。
すがすがしい柑橘系の香り。
原液タイプ。

用途
台所用合成洗剤。野菜、果物、食器、調理用具用。●用途外に使わない。
●子供の手の届く所に置かない。
●認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
●うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。
●使用後は手をよく洗う。
●荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。
●野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
●流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
●使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
●目に入った場合は、こすらず直ぐに充分洗い、異常が残る場合は眼科医を受診する。​
●飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。
使用場所キッチン 商品タイプ業務用 成分界面活性剤(21%)、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、安定剤 トラスコ品番385-5503 タイプ液体 シリーズチェリーナ 液性中性 使用の目安水1Lに対して1.5mL 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(2.94MB)(0.34MB)
注意
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※うすめた液を長時間おくと変質することがあるので、使用のつどうすめて使う。
※使用後は手をよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使用する場合、また原液をスポンジに含ませて使用する時は炊事用手袋を使う。
※野菜・果物を洗う時は5分以上つけたままにしない。
※流水の場合、食器及び調理用具は5秒以上、野菜・果物は30秒以上、ため水の場合は水をかえて2回以上すすぐ。
※使い終わった容器は水で洗い、つぶしてボトルの空気を抜き、キャップを閉める。
〔応急処置〕
※目に入った場合は、こすらず直ぐに充分洗い、異常が残る場合は眼科医を受診する。​
※飲み込んだ時は、吐かずに口をすすぎ、水を飲むなどの処置をする。異常が残る場合は医師の診断を受ける。
※受診時は本品またはSDSを持参する。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:356

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45524771
2022-08-04
用途:
食器洗いの時に
自動車・二輪車・自転車関連業

くどくない香り、泡持ちが半値位の商品とは別物です。
やっぱり安価な商品は結局量を使ってしまうため、ロングライフでみたときに少し高くても良いものを!ってなってしまいます。

対象商品:
45524771
2021-11-26
用途:
食器洗い洗剤として
香り花房 様 (教育・研究機関)

泡立ちも良く、油汚れもスッキリと落ちます。
以前は小さいサイズを使用していましたが、とてもお得な業務用サイズにしてから買い忘れの心配がなくなりました。

対象商品:
45524771
2021-11-30
用途:
食器洗い
運輸・通信業

よく落ちると思います。容器にポンプが取り付けられるのも良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
45524771
2020-10-03
用途:
家庭用
その他業種

業務用を購入しましたので量がたっぷりとあるので、安心して使用できます。油漏れもきれいになります。

2人が参考にしています
対象商品:
45524771
2020-02-24
用途:
食器などの洗浄や 油の付いたエプロンの洗濯時
医療・福祉・介護関連業

チェリーナは 油落ちも良いのですが
手に優しく 安心して 使用できます
きつい匂いが無く 泡切れも良いです
かなり前から 使用してますが
最近 置いてるお店が少なくて
モノタロウさんで 購入でき 嬉しいです

2人が参考にしています
対象商品:
45524771
2018-03-26
用途:
トイレ用。
株式会社高林工務店 様

泡立ちが悪く匂いもしないのでいまいちで他の安い商品の方が良かった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
品質改善に努めてまいります。

対象商品:
45524771
2017-01-13
用途:
食器洗剤
株式会社流機エンジニアリング 様

いろいろなメーカーのものを使用していますが今回この製品手荒れが少ないとのことで購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
45524771
2015-08-27
用途:
業務用 備品洗い

価格の安さで購入させていただきました。
梱包の良さ、早い対応で助かりました。次回も購入させていただくつもりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする