マイクロファイバークロス 洗車用 厚手 65×42cm

(420件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45524796 品番 FMF6542-B
販売価格(税込) ¥285 定期注文特価(税込)252
販売価格(税別)
259
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
229 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。

使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。 材質マイクロファイバー ブルー 用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※清掃用途の商品のため、体を拭く用途では使用しないでください。
※マイクロファイバーアレルギーのある方はご使用をお控えください。
※初めに使用する際は、水やぬるま湯でよく洗ってから使用して下さい。
※染色されているため、初回仕様時に多少の色落ちがある場合がありますので、気になる方は一度手洗いをした上でご使用ください。
※異物が付着したまま使用すると、表面を傷つける恐れがあります。特にプラスチック等を強く擦り過ぎないようご注意ください。
※使用後は必ずよく洗い、よく絞ってから日陰で乾燥させてから保管して下さい。
※汚れがひどい場合は石鹸か中性洗剤を使用して下さい。漂白剤は商品を劣化させるので使用しないで下さい。
※火気や熱湯の中、高温になる場所、直射日光下に放置はしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:575
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 420
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
洗車後の水拭き

吸水量が多く、1回のふき取りでかなりの水量が取れます。
細かな水滴は、固く絞ってから2回目の拭き取りできれいになくなりました。
数か月利用していますが、タオル生地が固く成ることなく、耐久性も十分にあるようです。
もう数枚買っておこうと思います。

対象商品:
19294117
2026-01-24
用途:
洗車
建設業・工事業

この手の物は多くありますが、安価で吸水性も良いので手にしやすいです。色も幾つかあるので、用途によって使い分けもしやすそうです。

2026-01-21
用途:
社用車洗車
ファームコンサルティング鹿児島 様 (医療・福祉・介護関連業)

吸水性抜群です。もう一回り大きいともって使い勝手よいと思います=あれば購入します。

2026-01-05
用途:
洗車時の拭き取り
その他業種

洗車直後の水滴が多い時に素早く拭き取れる。厚手なのでぐんぐん水を吸い取ってくれるので絞ったり裏返したりの回数も減り時短にもなる。

対象商品:
45524796
2026-02-11
用途:
洗車のふき取りです。
自動車・二輪車・自転車関連業

大きさと吸水が良く価格も手頃で何度も購入しています。

2026-01-17
用途:
洗車のふき取り
卸売・小売業

厚手で、吸水力もあります。
サイズがあまり大きくないので、バスタオルくらいの大きさのものがあればいいと思います。

2025-12-03
用途:
洗車の拭き上げ
森木エネルギー株式会社 様

吸水性が非常によく、洗車拭き上げの時間短縮になりました。すぐに5枚追加購入しました。

対象商品:
45524796
2025-12-01
用途:
毛足が長め。
運輸・通信業

食器を一時的に乾かすのに使ってます。
毛足が長めです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この商品は片方が長くてふわふわで、もう片方は普通のタオル(短め)なのか。
回答:
こちらは表と裏で生地の触感が異なります。タオルほどではありませんが、片方は毛足が長く、もう一方は短い仕様となっております。掲載の動画も併せてご確認ください。
1人が参考にしています
2021-06-08
質問:
洗車用とあるが、食卓など食べ物を扱う場所で使用してもいいでしょうか。
回答:
本商品は洗車用清掃用品となります。用途外でのご使用はお控えください。
1人が参考にしています
2021-06-08

「自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする