ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
三相200V型コードリール(漏電遮断器付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45524945
品番
BR-302ML
参考基準価格(税別)
¥114,700
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線長さ(m)
30
コンセント形状
(引掛形)接地3P 20A 250V
特性
防塵、アース付
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
用途
製鉄所、各種生産工場、ゼネコン、展示会での機器電源、農業機械器具など、200V用の移動電源です。
仕様
引掛け型 3P接地付プラグ、コンセント防塵キャップ、ドラム空転止め(ブレーキストッパー)、電源パイロットランプ付
トラスコ品番
851-3842
材質
(円盤)樹脂製
質量(kg)
10
コンセント個数
2
限度電流(A)
19
電線仕様-太さ(mm
2
)
2
電線仕様-心数(C)
4