※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/貫通穴付(メネジなし)形状B
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525069
品番
24620.0140
参考基準価格(税別)
¥879
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
形状
B
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
59
種類
多角形
寸法h2(mm)
25
寸法d1(mm)
40
寸法d2(Φmm)
14
取付部
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応