※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ツガミ
スプライン軸 TS形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径d
17
12
15
17
20
25
30
35
ねじの呼び
TS17
TS12
TS15
TS17
TS20
TS25
TS30
TS35
歯数
16
16
20
軸長(mm)
750
500
750
1000
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45525085
品番
TS17×16×750
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
TS17
歯数
16
軸長(mm)
750
角度(°)
(歯ミゾ半角)Φ22.5
材質
S45C
硬度
ブリネル 160±5%
表面処理
焼き入れ等はしておりません
呼び径d
17
寸法dr(Φmm)
15.4
寸法Dk(Φmm)
18.52
寸法Dr(Φmm)
(H8)15.72(+0.027~0)
寸法dk(Φmm)
18.2
ピッチ径de(Φmm)
17
マタギ歯厚(マタギミゾ幅)Sm(mm)
4.935
マタギ歯数
2
マタギ歯厚の寸法差(mm)
-0.020~-0.055
スミ肉の丸み(最大)r(mm)
0.2
マタギミゾ幅の寸法差(mm)
+0.035~0
スミ肉の丸み(最大)R(mm)
0.2