※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525175
品番
24620.0332
参考基準価格(税別)
¥789
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
形状
D
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
34
種類
多角形
寸法h2(mm)
20
寸法d1(mm)
32
寸法d2(Φmm)
12
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d6(Φmm)
6.4
寸法d5
M6
寸法t4(mm)
10
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200