※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525218 品番 24620.0380
参考基準価格(税別)¥2,371 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 質量(g)339 種類多角形 寸法h2(mm)50 寸法d1(mm)80 寸法d2(Φmm)25 取付部めねじ ねじの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d6(Φmm)17 寸法d5M16 寸法t4(mm)30 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする