※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/一部メネジ付貫通穴形状D

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525227 品番 24620.0390
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
形状D 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 質量(g)704 種類多角形 寸法h2(mm)63 寸法d1(mm)100 寸法d2(Φmm)32 取付部めねじ ねじの呼びM20 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d6(Φmm)21 寸法d5M20 寸法t4(mm)38 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする