※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄/メネジ付(止り穴)形状E

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525254 品番 24620.0450
参考基準価格(税別)¥1,373 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 質量(g)103 種類多角形 寸法h2(mm)32 寸法d1(mm)50 寸法d2(Φmm)18 取付部めねじ 寸法t2(mm)18 ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)18 寸法d5M10 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする