画像準備中

パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525376 品番 24620.0541
参考基準価格(税別)¥1,657 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
形状E 材質(本体)ネズミ鋳鉄FC200 質量(g)56 種類多角形 仕上樹脂塗装 寸法h2(mm)25 寸法d1(mm)40 寸法d2(Φmm)14 取付部めねじ 寸法t2(mm)15 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)15 色(グリップ)オレンジ(RAL2004相当) 寸法d5M8 材質(取付部)ネズミ鋳鉄FC200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする