Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335、鋳鉄樹脂塗装/メネジ付(止り穴)形状E/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525446
品番
24620.0681
参考基準価格(税別)
¥3,698
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
形状
E
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC200
質量(g)
364
種類
多角形
仕上
樹脂塗装
寸法h2(mm)
50
寸法d1(mm)
80
寸法d2(Φmm)
25
取付部
めねじ
寸法t2(mm)
28
ねじの呼び
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
28
色(グリップ)
黒艶消し(RAL9005相当)
寸法d5
M16
材質(取付部)
ネズミ鋳鉄FC200