24630.0350 パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45525586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/一部メネジ付貫通穴形状D/研磨無し

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
ねじの呼びM10
内容量1個注文コード45525586品番24630.0350
参考基準価格(税別)¥2,336販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
形状D材質(本体)アルミニウム質量(g)44種類多角形仕上研磨無し寸法h2(mm)32寸法d1(mm)50寸法d2(Φmm)18取付部めねじねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応寸法d6(Φmm)10.5寸法d5M10寸法t4(mm)16材質(取付部)アルミニウム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする