画像準備中

パーム・グリップ、DIN6335、アルミニウム/止り穴付(メネジなし)形状C/研磨仕上

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45525726 品番 24630.0680
参考基準価格(税別)¥5,709 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
形状C 材質(本体)アルミニウム 質量(g)138 種類多角形 仕上研磨仕上 寸法h2(mm)50 寸法d1(mm)80 寸法d2(Φmm)25 取付部丸穴 寸法t1(mm)32 寸法t2(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)28 材質(取付部)アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする