※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335ステンレス鋼精密鋳造/穴未加工形状A
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525839
品番
24631.0050
参考基準価格(税別)
¥2,465
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
形状
A
材質(本体)
ステンレス鋼A2(SUS304に類似)
質量(g)
128
種類
多角形
仕上
(グリップ)サンド・ブラスト
寸法h1(mm)
34
寸法h3(mm)
20
寸法d1(mm)
50
寸法d2(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応