Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/黄銅
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45525936
品番
24640.0220
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
3.3
種類
多角形
最高温度(℃)
110
寸法h3(mm)
6
寸法d1(mm)
20
取付部
めねじ
寸法h4(mm)
13
寸法t3(mm)
6.5
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
6.5
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
寸法d5
M4
材質(取付部)
黄銅
寸法d7(Φmm)
10