Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、DIN6335プラスティック/メネジ付ブッシュ入り形状K/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45525945
品番
24640.0225
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
形状
K
材質(本体)
熱硬化性樹脂DIN7708PF31
質量(g)
7
種類
多角形
最高温度(℃)
110
仕上
(グリップ)亜鉛メッキ
寸法h3(mm)
8
寸法d1(mm)
25
取付部
めねじ
寸法h4(mm)
16
寸法t3(mm)
9.5
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
9.5
色(グリップ)
黒(RAL9005相当)
寸法d5
M5
材質(取付部)
スチール
寸法d7(Φmm)
12