Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クロスノブ(十字ノブ)
パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/メネジ付
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45526076
品番
24700.0050
参考基準価格(税別)
¥4,052
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
(内部部品)スチール
材質(本体)
PA
質量(g)
68
種類
多角形
最高温度(℃)
80
仕上
(内部部品)窒化処理/黒染
寸法h1(mm)
約 34
寸法h2(mm)
約 22.5
寸法d1(mm)
50
取付部
めねじ
寸法d3(Φmm)
25
寸法t1(mm)
14
寸法t2(mm)
4.2
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
寸法d2
M8
材質(取付部)
スチール