画像準備中

パーム・グリップ、スラスト・ベアリング付/オネジ付

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45526164 品番 24700.0083
参考基準価格(税別)¥6,257 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質(内部部品)スチール 材質(本体)PA 質量(g)258 種類多角形 最高温度(℃)80 仕上(内部部品)窒化処理/黒染 寸法h1(mm)約 54 寸法h2(mm)約 34 寸法d1(mm)80 取付部おねじ 寸法d3(Φmm)35 ねじの呼びM12 強度8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)30 寸法d2M12 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする