画像準備中

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45526399 品番 24730.0254
参考基準価格(税別)¥764 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)93 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法l(mm)40 仕上(ねじ)亜鉛メッキ 寸法d1(mm)63 取付部おねじ ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)40 寸法d2M12 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする