※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーム・グリップオネジ付、DIN6335プラスティック/形状L/ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45526663 品番 24730.1209
参考基準価格(税別)¥1,238 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
形状L 材質(本体)熱硬化性樹脂DIN7708PF31 質量(g)68 種類多角形 最高温度(℃)110 寸法l(mm)60 寸法d1(mm)50 取付部おねじ ねじの呼びM10 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)60 寸法d2M10 色(グリップ)黒(RAL9005相当) 材質(取付部)ステンレス鋼A2(SUS304に類似)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45526539
2021-11-22
用途:
業務用マイク ショックマウント
製造業

ノイマンのショックマウントに使用しています。ネジ部はステンレス鋼材なので耐久性もあり丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする